{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CANVAS 320 | |
Specialtjeneste | Tekstilforædling | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 35 % bomuld; 65% polyester | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 320 g/m2 | |
Vask | 60 °C farvet vask | |
Blegning | Ingen blegning | |
Kemisk rengøring | Rengøring med perchlorethylen | |
Tørring | Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur) | |
Bøjle | Moderat varm, op til maks. 150 °C | |
Farve | sort | |
Størrelse ES | 44C | |
Konfektionsstørrelse DE | 24 | |
Størrelse FR | 44C | |
Størrelse IT | 44C | |
Produkttype | Arbejdsbukser |
Artikelnummer | 091362 24 | |
Producentnummer | 2124 GR. 24 |