{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Highline | |
Specialtjeneste | Tekstilforædling | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 35% bomuld; 65% polyester | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 285 g/m2 | |
Beklædning, standard | UV-standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | 60 °C farvet vask | |
Blegning | Ingen blegning | |
Kemisk rengøring | Rengøring med perchlorethylen | |
Tørring | Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur) | |
Bøjle | Varm, op til maks. 200 °C | |
Farve | skæv / sort | |
Materiale | Bomuld, polyester | |
Konfektionsstørrelse DE | 42 | |
Størrelse FR | 38 | |
Bukselukning | Lynlås | |
Benafslutning | lige, åben | |
Antal sidelommer | 2 | |
Sidelommer | indsat | |
Antal knælommer | 2 | |
Antal lårlommer | 2 | |
Lårlomme med klap og burrelukning | ja | |
Mobillomme | ja | |
Produkttype | Arbejdsbukser |
Artikelnummer | 091322 42 | |
EAN/GTIN | 4030913068282 | |
Producentnummer | 2322 042 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Buks Highline 42
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
216,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
493,18 DKK
202,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farve | skæv / sort | sort / rød |
Konfektionsstørrelse DE | 42 | 42 |
Materialegrammatur / vævstæthed | 285 g/m2 | 225 g/m2 |
Tekstilsammensætning | 35% bomuld; 65% polyester | 89% nylon; 11% elastan |
Vask | 60 °C farvet vask | 40 °C kulørtvask |
Produkttype | Arbejdsbukser | Arbejdsbukser |
Køn | Herre | Herre |