Buks Highline 38

Art.-nr.: 091322 38
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 35% bomuld; 65% polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 285
  • Beklædning, standard: UV-standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 60 °C farvet vask

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Highline
    Specialtjeneste Tekstilforædling
    Køn Herre
    Tekstilsammensætning 35% bomuld; 65% polyester
    Materialegrammatur / vævstæthed 285 g/m2
    Beklædning, standard UV-standard 801; Oeko-Tex Standard 100
    Vask 60 °C farvet vask
    Blegning Ingen blegning
    Kemisk rengøring Rengøring med perchlorethylen
    Tørring Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur)
    Bøjle Varm, op til maks. 200 °C
    Farve skæv / sort
    Materiale Bomuld, polyester
    Konfektionsstørrelse DE 38
    Størrelse FR 34
    Bukselukning Lynlås
    Benafslutning lige, åben
    Antal sidelommer 2
    Sidelommer indsat
    Antal knælommer 2
    Antal lårlommer 2
    Lårlomme med klap og burrelukning ja
    Mobillomme ja
    Produkttype Arbejdsbukser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 091322 38
    EAN/GTIN 4030913068268
    Producentnummer 2322 038

    Betegnelse

    Udførelse:

    Frisk og moderne kollektion Highline af førsteklasses, ridsefri og krympefri stofblanding i trefarvet udførelse. Kontrastfarve af meget modstandsdygtigt kanvasstof. Robust takket være den tredobbelte syning på belastningspunkterne. Mange, nyttige detaljer, f.eks. mobil- og tommestoklomme samt regulerbar talje.
    Buks.

    Beskrivelse:

    • To indsatte forlommer.
    • Elastik i taljen.
    • Lynlås i skridtet.
    • Dobbelt tommestoklomme.
    • Lårlomme med klap og burrelukning.
    • Mobillomme.
    • To påsatte knælommer med farvede applikationer.

    Bemærk:

    Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.
    Arbejdsbukser i farvekombinationen kornblå / marine under nr. 091321.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven