Buks Highline 42

Art.-nr.: 091321 42
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 35% bomuld; 65% polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 285
  • Beklædning, standard: UV-standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 60 °C farvet vask

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Highline
Specialtjeneste Tekstilforædling
Køn Herre
Tekstilsammensætning 35% bomuld; 65% polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 285 g/m2
Beklædning, standard UV-standard 801; Oeko-Tex Standard 100
Vask 60 °C farvet vask
Farve kornblå / marine
Materiale Bomuld, polyester
Konfektionsstørrelse DE 42
Størrelse FR 38
Bukselukning Lynlås
Benafslutning lige, åben
Antal sidelommer 2
Sidelommer indsat
Antal knælommer 2
Antal lårlommer 2
Lårlomme med klap og burrelukning ja
Mobillomme ja
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091321 42
EAN/GTIN 4030913065885
Producentnummer 2320 042

Betegnelse

Udførelse:

Frisk og moderne kollektion Highline af førsteklasses, ridsefri og krympefri stofblanding i trefarvet udførelse. Kontrastfarve af meget modstandsdygtigt kanvasstof. Robust takket være den tredobbelte syning på belastningspunkterne. Mange, nyttige detaljer, f.eks. mobil- og tommestoklomme samt regulerbar talje.
Buks.

Beskrivelse:

  • To indsatte forlommer.
  • Elastik i taljen.
  • Lynlås i skridtet.
  • Dobbelt tommestoklomme.
  • Lårlomme med klap og burrelås.
  • Mobillomme.
  • To påsatte knælommer med farvede applikationer.
  • Certificeret iht. EN 14404 sammen med knæpolster nr. 091802.

Bemærk:

Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.
Kan leveres i flere farver på forespørgsel.
Arbejdsbukser i farvekombinationen skifer / sort under nr. 091322.
Størrelsestabel med gengivelse af internationale konfektionsstørrelser findes i vores infodel bagerst i kataloget.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Buks Highline 42

Buks Highline 42

på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
233,93  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
493,18 DKK
208,60  DKK
plus moms plus fragt
Farve kornblå / marine sort / rød
Konfektionsstørrelse DE 42 42
Materialegrammatur / vævstæthed 285 225
Tekstilsammensætning 35% bomuld ;65% polyester 89% nylon ;11% elastan
Vask 60 °C farvet vask 40 °C kulørtvask
Produkttype Arbejdsbukser Arbejdsbukser
Køn Herre Herre

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven