Udførelse:
- Beskyttelsesklasse IP54
- Aflæsning: 0,0001 mm/,00005 tommer
- Låsegreb
- Skraldestop
- Hårdmetalmåleflader
- Termisk isoleret
- Fabriksstandard
Beskrivelse:
Digital udvendig mikrometer med stænkvandsbeskyttelse IP 54. Aflæsning 0,001 mm / .00005 tommer. Med spændehåndtag og målekraftstyring ved hjælp af føleratchet. Med måleflader af hårdmetal og håndtag med håndvarmebeskyttelse. Spindel dia. 6,5 mm, stigning 0,5 mm. Elektroniske funktioner: Tændt og automatisk slukning. Nulindstilling mulig på et hvilket som helst sted. mm/tommer-omskifter. Levering inkl. indstillingsmåler. Emballage: kasse
Egenskab:
- IP-klasse: IP 54
- Aflæsning: 0,001 mm
- Måleområde (mm): 175 - 200
- Fejlgrænse (mm): 0,009 mm
- Fejlgrænse (µm): 9 µm
- Spindelafstand_mm: 0,5 mm
- Spindeldiameter_mm: 6,5 mm
Norm:
DIN 863-1