Softshell-jakke XL

Art.-nr.: 091235 XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 92 % polyester; 8 % elastan
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 255
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 40 °C farvet vask

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tekstilsammensætning 92 % polyester; 8 % elastan
Materialegrammatur / vævstæthed 255 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 40 °C farvet vask
Farve mørkeblå / gul
Unisex-størrelse XL
Produkttype Softshell-jakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091235 XL
EAN/GTIN 7330509713631
Producentnummer 474925138635XL

Betegnelse

Udførelse:

Yderst fleksibel og alsidigsoftshell-jakke med justerbar hætte. Giver maksimal bevægelsesfrihed og er fremstillet af et strækbart, vind- og vandafvisende stof.
  • Robuste lynlåse af kunststof.
  • Bryst- og sidelommer med lynlås.
  • Justerbare ærmelinninger samt justerbar talje med snøre.

Mørke reflekser på skuldre og ryg. Med fleeceforet krave og forlænget ryg.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven