Overall ICONIQ COTTON, antracitgrå / sort, Konfektionsstørrelse DE: 26

Art.-nr.: 091225 26
Nyt produkt
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel bukser / overalls

KÜBLER I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke KÜBLER

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Slank herrestørrelse (højde 182 cm - 186 cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Undersætsig herrestørrelse (højde 170 cm - 174 cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 100 % bomuld
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 295
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 60 °C farvet vask

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Tekstilsammensætning 100 % bomuld
Materialegrammatur / vævstæthed 295 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 60 °C farvet vask
Farve antracitgrå / sort
Konfektionsstørrelse DE 26
Produkttype Overall

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091225 26

Betegnelse

Udførelse:

Kübler arbejdstøj ICONIQ BOMULD lavet af 100 % bomuld udskiller sig med det ergonomiske snit og det 3-farvede design. Smart placerede reflekselementer giver et sporty udseende.
Buksernes ergonomiske design sørger for mere bevægelsesfrihed og kradser ikke.
  • Elastisk linning.
  • To sidelommer.
  • Baglomme med klap og skjult trykknap.
  • Multifunktionslomme med lommer til tommestok, smartphone og penne.
  • Benlomme med klap og skjult trykknap.
  • Indvendig sømforlængelse op til 5 cm.

Desuden beskyttes ryggen af det højtsiddende nyreværn. Overallen har en elastisk slangeholder med slagfaste og varmebestandige lukninger.

Bemærk:

På forespørgsel fås alle produkter også i 65 % polyester / 35 % bomuld / 250 g/m².
Overall i farvekombinationen kornblå / sort under nr. 091226.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven