Jakke InnovatiQ M

Art.-nr.: 091203 M
plus moms plus fragt
Størrelsesguide
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 65% polyester; 35% bomuld
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 295
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 60 °C farvet vask; Egnet til industrivask

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie InnovatiQ
Køn Unisex
Tekstilsammensætning 65% polyester; 35% bomuld
Materialegrammatur / vævstæthed 295 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 60 °C farvet vask; Egnet til industrivask
Farve sort / antracit
Unisex-størrelse M
Produkttype Arbejdsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091203 M
EAN/GTIN 4053813425153
Producentnummer 1230 5370-9997-M

Betegnelse

Udførelse:

Arbejdstøjet InnovatiQ fra Kübler er særligt overbevisende på grund af det figurbetonede tøj og jakkens og buksernes kontrastrige elementer gør det meget moderne. Desuden sørger tøjets påsyede reflekselementer på skuldrene, overarmene og knæene for yderligere sikkerhed og hurtigere synlighed.

Jakken har forudformede ærmer, der kan forlænges og sørger for mere bevægelsesfrihed.
  • Brystlommer med lynlås.
  • Sidelommer med trykknap.
  • Inderlomme.
  • Front-lynlås med hagebeskyttelse.

Bemærk:

Kan leveres i flere farver på forespørgsel. Størrelsestabel med internationalt konfektionsstørrelsesspejl finder du på vores oversigtsside.
Jakke i farvekombinationen kornblå / sort under nr. 091204.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

KÜBLER I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke KÜBLER

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Ærmelængde Højde
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Sådan skal du måle

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven