Jakke ACTIVIQ XL

Art.-nr.: 091201 XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

KÜBLER I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke KÜBLER

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Ærmelængde Højde
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 65% polyester; 35% bomuld
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 270
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 60 °C skånevask

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie ACTIVIQ
    Specialtjeneste Tekstilforædling
    Køn Unisex
    Tekstilsammensætning 65% polyester; 35% bomuld
    Materialegrammatur / vævstæthed 270 g/m2
    Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
    Vask 60 °C skånevask
    Farve antracitgrå / sort
    Unisex-størrelse XL
    Produkttype Arbejdsjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 091201 XL
    EAN/GTIN 4053813270357
    Producentnummer 1250 5365 9799 XL

    Betegnelse

    Udførelse:

    Sportslig arbejdstøjlinje KÜBLER ACTIVIQ med fremragende pasform. De integrerede bevægelseszoner gør, at tøjet tilpasser sig perfekt til enhver arbejdssituation. Med dynamiske kontrast- og refleksindsatser, så personen bedre kan ses. Store, frie flader giver plads til individuelle forædlingsmuligheder. Alle lukkeanordninger er skjulte, så sarte materialer ikke ridses. De forskellige lommer er praktiske til at opbevare værktøj, tommestok, mobiltelefon osv.
    Tætsiddende jakke med moderne stå-/liggekrave. Skæg- og hagebeskyttelse sikrer yderligere komfort. Med bevægelseszoner i albue- og skulderområdet giver bedre fleksibilitet. Nem tilpasning med aftagelig EasyBrand-brystlomme.
    • To napoleonlommer med lynlås.
    • To sidelommer med trykknap.
    • Inderlomme med burrelås.
    • Armlomme med integreret blyantlomme.

    Bemærk:

    Kan leveres i flere farver på forespørgsel.
    Jakke i farvekombinationen kornblå / sort under nr. 091202.
    Størrelsestabel med internationalt konfektionsstørrelsesspejl finder du på vores oversigtsside.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven