Overall Pulsschlag 29

Art.-nr.: 091172 29
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel bukser / overalls

KÜBLER I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke KÜBLER

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Slank herrestørrelse (højde 182 cm - 186 cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Undersætsig herrestørrelse (højde 170 cm - 174 cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 35% bomuld; 65% polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 260
  • Vask: 60 °C farvet vask

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Pulsschlag
    Specialtjeneste Tekstilforædling
    Køn Herre
    Tekstilsammensætning 35% bomuld; 65% polyester
    Materialegrammatur / vævstæthed 260 g/m2
    Vask 60 °C farvet vask
    Blegning Ingen blegning
    Kemisk rengøring Rengøring med perchlorethylen
    Tørring Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur)
    Bøjle Varm, op til maks. 200 °C
    Farve mørkeblå / antracit
    Str. UK 44S
    Str. US 44/32
    Størrelse ES 56C
    Størrelse NL 29
    Konfektionsstørrelse DE 29
    Størrelse FR 56C
    Størrelse IT 56C
    Produkttype Overall

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 091172 29
    EAN/GTIN 4053813268002
    Producentnummer 3324 5353-4897 GR.29

    Betegnelse

    Udførelse:

    Workwear af høj kvalitet af udsøgte materialer. Moderne design med smarte udstyrsdetaljer. Flere refleks-elementer der giver bedre synlighed. Belastningspunkterne er sikret med låse for at forlænge brugstiden.
    • Ergonomisk linjeføring for større bevægelsesfrihed.
    • To baglommer med CORDURA®-forstærkning.
    • Tommestok- og benlomme med CORDURA®-forstærkning.
    • Elastisk linningindsats.
    • Forformet knæ med bevægelseszone.
    • CORDURA®-knæbeskyttelseslommer med klap, kan fyldes fra oven.
    • Certificeret iht. EN 14404 sammen med knæpolster.

    Overall med forhøjet nyrebeskyttelse.
    • Smæklomme med CORDURA®-forstærkning.
    • Elastiske seler med slagfast og varmebestandig kunststoflukning.

    Bemærk:

    Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.
    Overall i farvekombinationen kornblå / sort under nr. 091171.
    Størrelsestabel med internationalt konfektionsstørrelsesspejl finder du på vores oversigtsside.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven