{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pulsschlag | |
Specialtjeneste | Tekstilforædling | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 35% bomuld; 65% polyester | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 260 g/m2 | |
Vask | 60 °C farvet vask | |
Blegning | Ingen blegning | |
Kemisk rengøring | Rengøring med perchlorethylen | |
Tørring | Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur) | |
Bøjle | Varm, op til maks. 200 °C | |
Farve | mørkeblå / antracit | |
Str. UK | 42S | |
Str. US | 42/32 | |
Størrelse ES | 54C | |
Størrelse NL | 28 | |
Konfektionsstørrelse DE | 28 | |
Størrelse FR | 54C | |
Størrelse IT | 54C | |
Produkttype | Overall |
Artikelnummer | 091172 28 | |
EAN/GTIN | 4053813267999 | |
Producentnummer | 3324 5353-4897 GR.28 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Overall Pulsschlag 28
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
867,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
617,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farve | mørkeblå / antracit | marineblå / sort |
Konfektionsstørrelse DE | 28 | 28 |
Materialegrammatur / vævstæthed | 260 | 265 |
Tekstilsammensætning | 35% bomuld ;65% polyester | 33 % bomuld ;3 % elastolefin ;64 % polyester |
Serie | Pulsschlag | Industri |
Produkttype | Overall | Overall |
Køn | Herre | Herre |