{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pulsschlag | |
Specialtjeneste | Tekstilforædling | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 35% bomuld; 65% polyester | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 260 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | 60 °C farvet vask | |
Farve | kornblå / sort | |
Str. UK | 38L | |
Str. US | 38/36 | |
Størrelse ES | 46L | |
Størrelse NL | 106 | |
Konfektionsstørrelse DE | 106 | |
Størrelse FR | 46L | |
Størrelse IT | 46L | |
Standard | EN 14404 | |
Produkttype | Overall |
Artikelnummer | 091171 106 | |
EAN/GTIN | 4053813028583 | |
Producentnummer | 3324 5353-4699 GR.106 |