{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pulsschlag | |
Specialtjeneste | Tekstilforædling | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 35% bomuld; 65% polyester | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 260 g/m2 | |
Vask | 60 °C farvet vask | |
Blegning | Ingen blegning | |
Kemisk rengøring | Rengøring med perchlorethylen | |
Tørring | Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur) | |
Bøjle | Varm, op til maks. 200 °C | |
Farve | mørkeblå / antracit | |
Str. UK | 32L | |
Str. US | 32/34 | |
Størrelse ES | 40L | |
Størrelse NL | 94 | |
Konfektionsstørrelse DE | 94 | |
Størrelse FR | 40L | |
Størrelse IT | 40L | |
Produkttype | Arbejdsjakke |
Artikelnummer | 091152 94 | |
EAN/GTIN | 4053813264455 | |
Producentnummer | 1324 5353-4897 GR.94 |