Jakke Pulsschlag 56

Art.-nr.: 091151 56
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

KÜBLER I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke KÜBLER

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Sleeve length cm Højde cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 35% bomuld; 65% polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 260
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 60 °C farvet vask

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pulsschlag
Specialtjeneste Tekstilforædling
Køn Herre
Tekstilsammensætning 35% bomuld; 65% polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 260 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 60 °C farvet vask
Farve kornblå / sort
Str. UK 40R
Str. US 40/34
Størrelse ES 52
Størrelse NL 56
Konfektionsstørrelse DE 56
Størrelse FR 52
Størrelse IT 52
Produkttype Arbejdsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091151 56
EAN/GTIN 4053813020556
Producentnummer 1324 5353-4699 GR.56

Betegnelse

Udførelse:

Workwear af høj kvalitet af udsøgte materialer. Moderne design med smarte udstyrsdetaljer. Flere refleks-elementer der giver bedre synlighed. Belastningspunkterne er sikret med låse for at forlænge brugstiden.
Jakke med kropsbetonet snit og CORDURA®-forstærkning i albueområdet.
  • Krave med bekvem stretch-indsats i nakken.
  • To brystlommer med klap og burrelukning.
  • To sidelommer med trykknap-lukning.
  • To inderlommer, den ene med smartphone-lomme.
  • Front med lynlås og skæg- / hageskåner.
  • Skuldre, ærmelinninger og søm med stretch-indsats.

Bemærk:

Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.
Arbejdsjakke i farvekombination mørkeblå / antracit under nr. 091152.
Kan leveres i flere farver på forespørgsel.
Størrelsestabel med gengivelse af internationale konfektionsstørrelser findes i vores infodel bagerst i kataloget.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven