Dame-arbejdsbukser BODYFORCE 48

Art.-nr.: 091126 48
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel bukser

KÜBLER I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke KÜBLER

Normal damestørrelse (højde 168 +/- 4cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
34 36 38 66-69 93-95 78
36 38 40 70-73 96-98 78
38 40 42 74-77 99-101 78
40 42 44 78-81 102-105 78
42 44 46 82-85 105-107 78
44 46 48 86-89 108-112 78
46 48 50 90-95 113-116 78
48 50 52 96-101 117-121 78
50 52 54 102-107 122-126 78
52 54 56 108-113 127-131 78
54 56 58 114-119 132-136 78

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 65% polyester; 35% bomuld
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 260
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 60 °C farvet vask; Egnet til industrivask
  • Standard: EN 14404

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Dame
Tekstilsammensætning 65% polyester; 35% bomuld
Materialegrammatur / vævstæthed 260 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 60 °C farvet vask; Egnet til industrivask
Farve antracitgrå / sort
Konfektionsstørrelse DE 48
Standard EN 14404
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091126 48
EAN/GTIN 4053813493909
Producentnummer 2325 5302-9799-48

Betegnelse

Udførelse:

KÜBLER BODYFORCE har et stærkt design, der overgår den traditionelle definition af arbejdstøj. Produktlinjen er dynamisk og markant, med skarpe kanter og en markant linjeføring, og forener fremragende vævsteknologier med førsteklasses materialer og innovative refleks- og stretch-egenskaber.
Dame-arbejdsbukser
  • Forformede knæ med bevægelseszone til ergonomisk arbejde.
  • elastisk linningindsats af hensyn til optimal bevægelsesfrihed.
  • Reflekselementer.
  • Højre: Dobbelt tommestoklomme med CORDURA®-forstærkning og påsat pennelomme.
  • Venstre: Lårlomme med trykknap og påsat lomme til smartphone.

Bemærk:

Kan leveres i flere farver på forespørgsel. Se størrelsestabellen for detaljer om størrelse.
Arbejdsbukser i farvekombinationen kornblå / sort under 091127.
Herrebukser i antracit / sort under nr. 091123.
Herrebukser i kornblå / sort under nr. 091124.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven