{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Tekstilsammensætning | 65% polyester; 35% bomuld | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 260 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | 60 °C farvet vask; Egnet til industrivask | |
Farve | kornblå / sort | |
Konfektionsstørrelse DE | 60 | |
Standard | EN 14404 | |
Produkttype | Arbejdsbukser |
Artikelnummer | 091124 60 | |
EAN/GTIN | 4053813491189 | |
Producentnummer | 2225 5302-4699-60 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Buks BODYFORCE, kornblå / sort, Konfektionsstørrelse DE: 60
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
732,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
441,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
403,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farve | kornblå / sort | ||
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | ||
Konfektionsstørrelse DE | 60 | 60 | 60 |
Materialegrammatur / vævstæthed | 260 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Tekstilsammensætning | 65% polyester; 35% bomuld | 94% polyester; 6% elastan | 40% polyester; 3% elastan; 57% bomuld |
Vask | 60 °C farvet vask; Egnet til industrivask | 40 °C farvet vask | 40 °C farvet vask |
Produkttype | Arbejdsbukser | Arbejdsbukser | Arbejdsbukser |