{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | QUALITY DRESS | |
Specialtjeneste | Tekstilforædling | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 100% bomuld | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 285 g/m2 | |
Beklædning, standard | UV-standard 801 | |
Vask | 60 °C farvet vask | |
Blegning | Ingen blegning | |
Kemisk rengøring | Rengøring med perchlorethylen | |
Tørring | Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur) | |
Bøjle | Moderat varm, op til maks. 150 °C | |
Farve | lysegrå | |
Materiale | Bomuld | |
Str. UK | 30R | |
Str. US | 32/31 | |
Størrelse ES | 40 | |
Størrelse NL | 46 | |
Unisex-størrelse | S | |
Konfektionsstørrelse DE | 46 | |
Størrelse FR | 40 | |
Størrelse IT | 40 | |
forstærket knæområde. | ja | |
Bukselukning | Lynlås | |
Benafslutning | lige, åben | |
Antal sidelommer | 2 | |
Sidelommer | påsat, forstærket | |
Antal tommestoklommer | 1 | |
Antal lårlommer | 1 | |
Mobillomme | ja | |
Produkttype | Arbejdsbukser |
Artikelnummer | 091122 46 | |
Producentnummer | 2614 1314 95 GR.46 |