Dame-arbejdsbukser Service 48

Art.-nr.: 091081 48
Rabat
509,28 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

GARANT I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke GARANT

Normal herrestørrelse
Størrelse DE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Internationale størrelser XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Brystomfang 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Taljevidde 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Hofteomfang 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Skridtlængde 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Ærmelængde 63 64,5 66 66 67,5 69 69 70,5 72 72 73,5
Højde 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Undersætsig herrestørrelse
Størrelse DE 24 25 26 27 28 29
Brystomfang 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Taljevidde 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Hofteomfang 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Skridtlængde 76 77 78 79 80 81
Højde 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Slank herrestørrelse
Størrelse DE 90 94 98 102 106 110
Brystomfang 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Taljevidde 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 98 100 - 103
Baldemåling 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 115
Skridtlængde 83 84 85 86 87 88
Højde 178 - 184 180 - 186 182 - 188 184 - 190 186 - 192 188 - 194
Kvinder
Internationale størrelser XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Normal damestørrelse 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Brystomfang 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124 125 - 130 131 - 136
Taljevidde 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106 107 - 111 112 - 116
Hofteomfang 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123 124 - 127 128 - 131
Skridtlængde 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Ærmelængde 58 59 60 60 61 62 62 63 64 64 65
Højde 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 32% bomuld; 4 % elastolefin; 64% polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 220
  • Vask: 60 °C farvet vask

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Køn Dame
    Tekstilsammensætning 32% bomuld; 4 % elastolefin; 64% polyester
    Materialegrammatur / vævstæthed 220 g/m2
    Vask 60 °C farvet vask
    Farve marineblå / sort
    Konfektionsstørrelse DE 48
    Produkttype Arbejdsbukser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 091081 48
    EAN/GTIN 4067263517214
    Producentnummer 091081 48

    Betegnelse

    Udførelse:

    Den nye GARANT-servicekollektion af elastisk blandingsvæv med XLANCE® stretchmateriale giver fleksibilitet. Moderne snit og sporty design. Langvarig bærekomfort takket være 4-vejsstræk af COOLMAX®-materiale på områder med øget belastning og sveddannelse. Høj bærekomfort hele dagen. Særligt let takket være kombinationen af kvalitetsstoffer „made in Europe”. Lang levetid på grund af YKK®-lynlåse med kant. Farve- og formstabil. Velegnet til alle anvendelser med høje krav til bevægelse, f.eks. til vedligeholdelsesarbejde.
    Dame-arbejdsbukser med elastisk linning.
    • Forhøjet linning af elastisk materiale bagpå.
    • To baglommer.
    • Cordura®-forstærkning på knæene.
    • Blyant- og målestoklomme.
    • Lynlåslomme og rum til mobiltelefon.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven