Overall Industri 56

Art.-nr.: 091012 56
Nyt produkt
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

GARANT I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke GARANT

Normal herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse INT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Sleeve length cm Højde cm
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 63 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 64,5 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 66 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 66 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 67,5 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 69 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 69 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 70,5 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 72 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 72 182 - 188
64 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 73,5 182 - 188
Undersætsig herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Slank herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Brystomfang cm Taljevidde cm Buttocks measurement cm Skridtlængde cm Højde cm
90 90 - 93 80 - 83 90 - 93 83 178 - 184
94 94 - 97 84 - 87 94 - 97 84 180 - 186
98 98 - 101 88 - 91 98 - 101 85 182 - 188
102 102 - 105 92 - 95 102 - 105 86 184 - 190
106 106 - 109 96 - 98 106 - 109 87 186 - 192
110 110 - 113 100 - 103 110 - 115 88 188 - 194
Kvinder
Størrelse INT Normal damestørrelse Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Sleeve length cm Højde cm
XS 34 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 58 164 - 176
S 36 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 59 164 - 176
M 38 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 60 164 - 176
M 40 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 60 164 - 176
L 42 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 61 164 - 176
XL 44 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 62 164 - 176
XL 46 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 62 164 - 176
2XL 48 113 - 118 97 - 101 116 - 119 80 63 164 - 176
3XL 50 119 - 124 102 - 106 120 - 123 80 64 164 - 176
3XL 52 125 - 130 107 - 111 124 - 127 80 64 164 - 176
54 131 - 136 112 - 116 128 - 131 80 65 164 - 176

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 33 % bomuld; 3 % elastolefin; 64 % polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 265
  • Vask: 60 °C farvet vask

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Industri
Køn Herre
Tekstilsammensætning 33 % bomuld; 3 % elastolefin; 64 % polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 265 g/m2
Vask 60 °C farvet vask
Farve grå / sort
Konfektionsstørrelse DE 56
Produkttype Overall

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091012 56
EAN/GTIN 4067263517320
Producentnummer 091012 56

Betegnelse

Udførelse:

Den nye GARANT industrikollektion af robust blandingsvæv med XLANCE® stretchmateriale giver mere bevægelsesfrihed. Høj bærekomfort takket være 4-vejsstræk-indsatser på steder med meget bevægelse. Særlig holdbar takket være kombinationen af kvalitetsstoffer „made in Europe” og anvendelse af tredobbelte sømme. Slidstærk Cordura®-forstærkning på knæene. Forebyggelse af ridser takket være skjulte YKK®-lynlåse. Egnet til industrivask. Farve- og formstabil. Velegnet til anvendelse på industriarbejdspladser.
Overall med stretch-indsatser i siden, der giver mere brugerkomfort.
  • To baglommer, to forlommer og en klaplomme på smækken.
  • Cordura®-forstærkning på knæene.
  • Blyant- og målestoklomme.
  • Lynlåslomme og rum til mobiltelefon.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven