Sweatshirt Classic Roundneck XL

Art.-nr.: 090371 XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

CLIQUE I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke CLIQUE

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Flipnummer Brystomfang Taljevidde Hofteomfang Højde
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 80% bomuld; 20% polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 300
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 60 °C farvet vask

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Køn Unisex
    Tekstilsammensætning 80% bomuld; 20% polyester
    Materialegrammatur / vævstæthed 300 g/m2
    Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
    Vask 60 °C farvet vask
    Farve kongeblå
    Unisex-størrelse XL
    Produkttype Sweatshirt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 090371 XL
    EAN/GTIN 7332413565047
    Producentnummer 021040-55-7

    Betegnelse

    Udførelse:

    Funktionel sweatshirt med rund hals og flatlock-syninger. Ærme- og linningsafslutning med ribkanter. Skjult lomme på siden med lynlås.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven