Langærmet poloshirt Classic Lincoln 3XL

Art.-nr.: 090322 3XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

CLIQUE I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke CLIQUE

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Collar size cm Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Højde cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 60% bomuld; 40% polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 200
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 60 °C farvet vask

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Unisex
Tekstilsammensætning 60% bomuld; 40% polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 200 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 60 °C farvet vask
Farve antracit meleret
Produkttype Poloshirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 090322 3XL
EAN/GTIN 7332413517633
Producentnummer 028245-955-3XL

Betegnelse

Udførelse:

Langærmet poloshirt med 3-knappet stolpelukning. Med manchetter, riflet krave og slidser på siderne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven