Damebluse Yellow Bow 50 L

Art.-nr.: 090285 L
Rabat
483,87 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 60% bomuld; 40% polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 130
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 40 °C skånevask

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Yellow Bow 50
Køn Unisex
Tekstilsammensætning 60% bomuld; 40% polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 130 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 40 °C skånevask
Kravevidde 42 cm
Farve hvid
Unisex-størrelse L
Produkttype Damebluse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 090285 L
EAN/GTIN 7332592205659
Producentnummer 2905003-100-6

Betegnelse

Udførelse:

Ensfarvet, klassisk skjorte hhv. bluse af Feinmix-Twill med moderne detaljer. Tækket være den førsteklasses forarbejdning forbliver materialet krølfrit og giver en behagelig blød brugerkomfort. God bevægelsesfrihed takket være delt bærestykke. Fremragende farvekvalitet. Hurtigttørrende.

Bemærk:

Fås i flere farver som kortærmet og slim-fit-udgave på forespørgsel. Se størrelsestabellen for detaljer om størrelse.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven