Poloshirt Classic Lincoln XL

Art.-nr.: 090257 XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
221 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 100% bomuld
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 200
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 60 °C skånevask

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Lincoln
Køn Herre
Tekstilsammensætning 100% bomuld
Materialegrammatur / vævstæthed 200 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 60 °C skånevask
Producentbetegnelse Classic Lincoln S/S
Farve mørkeblå
Unisex-størrelse XL
Produkttype Poloshirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 090257 XL
EAN/GTIN 7332413522842
Producentnummer 028244-580-7

Betegnelse

Udførelse:

Klassisk poloshirt med moderne snit og 3 knapper i samme farve. Ribkanter på kraven og ærmeafslutningen.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

CLIQUE I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke CLIQUE

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Flipnummer Brystomfang Taljevidde Hofteomfang Højde
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Sådan skal du måle
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
    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven