Poloshirt Classic Lincoln S

Art.-nr.: 090254 S
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

CLIQUE I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke CLIQUE

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Flipnummer Brystomfang Taljevidde Hofteomfang Højde
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 100 % bomuld
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 200
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 60 °C skånevask

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Lincoln
    Køn Herre
    Tekstilsammensætning 100 % bomuld
    Materialegrammatur / vævstæthed 200 g/m2
    Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
    Vask 60 °C skånevask
    Farve rød
    Unisex-størrelse S
    Produkttype Poloshirt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 090254 S
    EAN/GTIN 7332413521814
    Producentnummer 028244-35-4

    Betegnelse

    Udførelse:

    Klassisk poloshirt med moderne snit og 3 knapper i samme farve. Ribkanter på kraven og ærmeafslutningen.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven