Justering for udvendige mikrometre 350 mm

Art.-nr.: 0898114
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0898114
EAN/GTIN 4029713225476
Producentnummer 0898114
L-nummer L40510 1387

Betegnelse

Udførelse:

  • Stang
  • Specialstål, ældet
  • Hærdede måleflader
  • Tolerancezone js2
  • Termisk isoleret
  • Parallelle lappede måleflader

Beskrivelse:

Indstillingsmåler til udvendige mikrometre, stangudførelse. Fremstillet af specialstål. Målefladerne er hærdede og overlappet planparallelt. Med håndvarmebeskyttelse. Tolerancefelt JS2. Diameter 10,0 mm. Leveres enkeltvis pakket.

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål
  • Måleområde (mm): 350
  • Måling af overfladediameter: 10 mm