Justering for udvendige mikrometre 325 mm

Art.-nr.: 0898113
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 0898113
    EAN/GTIN 4029713225469
    Producentnummer 0898113
    L-nummer L40510 1267

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Stang
    • Specialstål, ældet
    • Hærdede måleflader
    • Tolerancezone js2
    • Termisk isoleret
    • Parallelle lappede måleflader

    Beskrivelse:

    Indstillingsmåler til udvendige mikrometre, stangudførelse. Fremstillet af specialstål. Målefladerne er hærdede og overlappet planparallelt. Med håndvarmebeskyttelse. Tolerancefelt JS2. Diameter 10,0 mm. Leveres enkeltvis pakket.

    Egenskab:

    • Materiale: Specialstål
    • Måleområde (mm): 325
    • Måling af overfladediameter: 10 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven