WypAll® X80-aftørringsklude Stor rulle W

Art.-nr.: 089289 W
(DKK 2,96 / 1 Abrisse)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse X80 aftørringsklude - stor rulle
Egnet til rengøring ja
Servietter 475
Lag 1
Bredde 315 mm
Længde 340 mm
Farve hvid
Passertilholder / dispenser 089265, 089266, 089267
Produkttype Papirservietter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 089289 W
EAN/GTIN 036000410259
Producentnummer 8377

Betegnelse

Udførelse:

WypAll® X80-sortimentet er udviklet specielt til svære aftørringsprocesser på ru overflader, hvor især rivstyrke og masse er afgørende krav. WypAll® X80-klude rives ikke over og holder permanent deres kvalitet og størrelse. 70 % af brugerne var så imponeret over kludenes slidstyrke, at de blev foretrukket frem for normale klude af tre gange så mange brugere. Som markedsledende inden for rivstyrke hjælper vi dig med at øge din produktivitet og effektivitet – og samtidig reducere affald – ved at tilbyde en ren og pålidelig klud med længere anvendelighed. Den avancerede Hydroknit™-teknologi sørger for, at hver klud er stærk, slidstærk samt yderst sugestærk og ikke rives over. Ideel til anvendelse inden for industriel produktion.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven