WypAll® X70-rengøringsklude, Type: W

Art.-nr.: 089287 W
(DKK 2,34 / 1 Abrisse)
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
333 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse X70 rengøringsklude
Servietter 870
Bredde 315 mm
Længde 340 mm
Passertilholder / dispenser 089265, 089266, 089267
Produkttype Papirrengøringsservietter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 089287 W
EAN/GTIN 036000416008
Producentnummer 8348

Betegnelse

Udførelse:

WypAll® X70-sortimentet er specielt udviklet til lette og mellemsvære aftørringsprocesser, hvor det især kommer an på sugeevnen. WypAll® aftørringsklude absorberer olie og vand tre gange hurtigere end vaskede rengøringsklude. Selv i våd tilstand forbliver WypAll® x70 rivefast og bevarer sin form. Som førende på markedet inden for sugeevne hjælper WypAll® dig med at øge din produktivitet og effektivitet – og samtidigt reducere affald med WypAll® rengøringsklude – ved at tilbyde en ren og genbrugelig rengøringsklud, hvis ydeevne du altid kan regne med. Takket være Hydroknit™-teknologien er WypAll® rengøringsklude lette og hurtigt absorberende – de efterlader færre spor og kan bruges til en lang række forskellige rengøringsopgaver, så dine overflader hurtigt er klare til brug igen. Ideelle til brug som rengøringsklude. Leveres i en effektiv kludrulle – ved anvendelse sammen med den mobile rulledispenser løber du aldrig tør.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven