WypAll® X70-rengøringsklude Brag Box W

Art.-nr.: 089286 W
(DKK 4,04 / 1 Abrisse)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse X70 rengøringsklude
Servietter 12×76
Bredde 282 mm
Længde 426 mm
Produkttype Papirrengøringsservietter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 089286 W
EAN/GTIN 5033848041978
Producentnummer 8296

Betegnelse

Udførelse:

WypAll® X70 Power Clean™-rengøringsklude absorberer olie og vand tre gange hurtigere end vaskbare klude – de forbliver robuste og bevarer deres form, selv når de er våde. Takket være Hydroknit™-teknologien er aftørringskludene lette og hurtigt absorberende – de efterlader færre spor og kan bruges til en lang række forskellige opgaver, så dine overflader hurtigt er klare til brug igen. Som markedsledende inden for sugeevne hjælper vi dig med at øge din produktivitet og effektivitet – og samtidig reducere affald – ved at tilbyde en ren og genbrugelig klud, hvis ydeevne du altid kan regne med.
Disse absorberende klude leveres i et fleksibelt BRAG™-bokssystem for at beskytte kludene, og har en 1-kluds dispenser til at styre forbruget og forhindre spild. Boksen med vandabsorberende klude er bærbar og ideel til brug på arbejdsområder med begrænset plads. Kludene til rengøring af overflader er også certificeret til kontakt med fødevarer.
WypAll® X70 Power Clean™-rengøringsklude kan anvendes med rengørings- eller desinfektionsmidler. Disse genbrugelige klude er testet for kompatibilitet med anvendelse inden for spray- og aftørringsrengøring i forbindelse med peroxyeddikesyre, hydrogenperoxid, blegemidler (natriumhypochlorit) og kvartære ammoniumforbindelser (quats).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven