WypAll® X60 Multi-Task-rengøringsklude Stor rulle W

Art.-nr.: 089285 W
(DKK 2,74 / 1 Abrisse)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse X60 Multi-Task
Servietter 650
Bredde 420 mm
Længde 380 mm
Passertilholder / dispenser 089265, 089266, 089267
Produkttype Papirrengøringsservietter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 089285 W
EAN/GTIN 5033848042449
Producentnummer 8349

Betegnelse

Udførelse:

WypAll® X60-sortimentet er specielt udviklet til lette aftørringsprocesser, hvor det især kommer an på sugeevnen. Takket være den avancerede Hydroknit™-teknologi er disse rengøringsklude med lang levetid lette og alligevel sugestærke, hvilket sikrer færre rester og alsidig rengøring ved en lang række opgaver. De sugestærke rengøringsklude er perfekte til anvendelse som industrielle rengøringsklude og til rengøring af tilsmudsninger med let olie, lim og aflejringer. De egner sig også til rengøring af glas- og højglansoverflader.
WypAll® X60 Multi-Task-rengøringsklude kan anvendes med rengørings- eller desinfektionsmidler. Disse genanvendelige rengøringsklude er testet for kompatibilitet med anvendelse inden for spray- og aftørringsrengøring i forbindelse med peroxyeddikesyre, hydrogenperoxid, blegemidler (natriumhypochlorit) og kvartære ammoniumforbindelser (quats). Kompatibiliteten med spray- og aftørringsrengøring sikrer, at dine medarbejdere selv kan rengøre deres egne arbejdsområder, køretøjer, skriveborde, siddemøbler og køkkenområder før og efter brug. Når WypAll® X60 Multi-Task-rengøringskludene anvendes til spray- og aftørringsrengøring, kan personalet på produktionssteder rengøre og desinficere deres eget arbejdsområde, inden det overdrages til det næste skiftehold.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven