WypAll® X60-aftørringsklude Brag Box W

Art.-nr.: 089284 W
(DKK 3,13 / 1 Abrisse)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse X60
Egnet til rengøring ja
Servietter 126
Lag 1
Bredde 317 mm
Længde 426 mm
Farve hvid
fugt nej
Vægt 2 kg
Produkttype Papirservietter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 089284 W
EAN/GTIN 5033848035632
Producentnummer 6035

Betegnelse

Udførelse:

WypAll® X60-sortimentet er specielt udviklet som en let, slidstærk klud til håndtering af forskellige lettere aftørringsprocesser. Som markedsledende inden for alsidighed hjælper vi dig med at øge din produktivitet og effektivitet – og samtidig reducere affald – ved at tilbyde en ren og genbrugelig klud, hvis ydeevne du altid kan regne med. Takket være den avancerede Hydroknit™-teknologi er hver klud let og alligevel sugestærk, hvilket sikrer færre rester og alsidig rengøring ved en lang række opgaver. Kluden er perfekt til brug i industriel produktion og fjerner ideelt let olie, lim og aflejringer. Den egner sig også til rengøring af glas og skinnende overflader.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven