WypAll® L20 Essential™-aftørringsklude Stor rulle W

Art.-nr.: 089281 W
(DKK 0,26 / 1 Abrisse)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse L20 Essential
Egnet til rengøring ja
Servietter 1000
Lag 2
Tylle-⌀ 6 cm
Bredde 350 mm
Længde 380 mm
Farve blå
fugt nej
Passertilholder / dispenser 089265, 089266, 089267
Vægt 5 kg
Produkttype Papirservietter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 089281 W
EAN/GTIN 5033848032518
Producentnummer 7356

Betegnelse

Udførelse:

WypAll® Essential™ 2-lags papirrengøringsklude er den ideelle løsning til lette aftørringsprocesser. Papirrengøringskludene er egnede til virkningsfuld og effektiv optørring af væsker, til spray- og aftørringsrengøring/-tørring samt til rengøring og aftørring af hænderne. Med WypAll®-mærkeprægningen øges kludenes styrke på grund af den unikke struktur i de forbundne lag, og hver rengøringsklud i den blå WypAll® L20-rulle ser pænere ud og føles mere behagelig. Den blå rolle er også let at se i kontaminationskritiske miljøer. Disse engangsrengøringsklude med en kvalitet, der forventes af engangsaftørringsklude, udmærker sig imidlertid ved en usædvanlig rivstyrke og sugeevne, hvilket reducerer materialeforbruget og omkostningerne.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven