WypAll® L10 EKSTRA+-aftørringsklude Stor rulle, Type: W

Art.-nr.: 089280 W
(DKK 0,37 / 1 Abrisse)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse L10 EXTRA
Egnet til rengøring ja
Servietter 1000
Lag 1
Rulle-⌀ 32 cm
Tylle-⌀ 6 cm
Bredde 330 mm
Længde 380 mm
Farve blå
fugt nej
Passertilholder / dispenser 089265, 089266, 089267
Vægt 4 kg
Produkttype Papirservietter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 089280 W
EAN/GTIN 5033848004324
Producentnummer 7240

Betegnelse

Udførelse:

WypAll® L10-overfladeaftørringspapirserien er udviklet med henblik på at give kunderne en høj pålidelighed til universalaftørrings- og rengøringsopgaver. Dette produkt er certificeret til kontakt med fødevarer i overensstemmelse med standarden i BAR XXXVI, der betragtes som målestok for fødevarelovgivningen i Europa. WypAll® L10 Jumbo Xtra-aftørringsrullen 7240 er den ideelle løsning til mellemkraftig aftørring, polering af glas, rengøring af overflader og værktøj. Takket være basismaterialets unikke Airflex™-teknologi renser de effektive klude grundigt fra start til slut uden at gå i opløsning, og de har sugeevne nok til at tørre de fleste væsker op uden besvær. Det prisbillige produkt er trods en begrænset levetid kendetegnet ved ekstraordinær rivstyrke og sugeevne, hvilket reducerer materialeforbruget og omkostningerne.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven