Indvendig mikrometer, monterbar, hårdmetal 0,01 mm 50 - 450 mm

Art.-nr.: 0892503
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 0892503
    EAN/GTIN 4029713225315
    Producentnummer 0892503
    L-nummer L40510 904

    Betegnelse

    Udførelse:

    • DIN 863-4
    • Ablesung: 0,01 mm
    • Ableseteile mattverchromt
    • Aufschraubbare Verlängerungsstäbe mit Handwärmeschutzgriff
    • Messbereich Grundmesskopf: 50 - 75 mm
    • HM-Messflächen, kugelförmig geläppt

    Beskrivelse:

    Indvendig mikrometer kan samles med skrueforlængerstænger. Aflæsningsdele matforkromet, aflæsning 0,01 mm. Med håndvarmebeskyttelse og måleflader med hårdmetalspids. Emballage: trækasse

    Egenskab:

    • Aflæsning: 0,01 mm
    • Måleområde (mm): 50 - 450
    • Fejlgrænse (mm): 0,012 mm
    • Fejlgrænse (µm): 10 µm
    • Spindelafstand_mm: 0,5 mm

    Norm:

    DIN 863-4

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven