Indvendig mikrometer, monterbar, hårdmetal 0,01 mm 50 - 250 mm

Art.-nr.: 0892502
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 0892502
EAN/GTIN 4029713225308
Producentnummer 0892502
L-nummer L40510 1796

Betegnelse

Udførelse:

  • DIN 863-4
  • Ablesung: 0,01 mm
  • Ableseteile mattverchromt
  • Aufschraubbare Verlängerungsstäbe mit Handwärmeschutzgriff
  • Messbereich Grundmesskopf: 50 - 75 mm
  • HM-Messflächen, kugelförmig geläppt

Beskrivelse:

Indvendig mikrometer kan samles med skrueforlængerstænger. Aflæsningsdele matforkromet, aflæsning 0,01 mm. Med håndvarmebeskyttelse og måleflader med hårdmetalspids. Emballage: trækasse

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 50 - 250
  • Fejlgrænse (mm): 0,008 mm
  • Fejlgrænse (µm): 8 µm
  • Spindelafstand_mm: 0,5 mm

Norm:

DIN 863-4

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven