Kimtech™ Wettask™ tørrekludsdispenser Dispenser K

Art.-nr.: 089241 K
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Wettask aftørringsklude - dispenser
Bredde 220 mm
Længde 235 mm
Produkttype Fugtig rengøringsklud

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 089241 K
EAN/GTIN 5027375046599
Producentnummer 7919

Betegnelse

Udførelse:

Sikkert, enkelt og pålideligt muliggør Wettask™-spanden en mere effektiv udtagning af aftørringsklude og kan fyldes med et rengøringsmiddel og opløsningsmiddel efter eget valg. Med Wettask™-aftørringskludssystemet får du klude, der er fugtet med den ønskede fugtighedsgrad. Som lukket system sørger Wettask™-spanden desuden for mindre VOC-emissioner samt en reduktion af opløsningsmiddelforbruget med min. 20 %, og den kan stables på pladsbesparende vis.
Wettask™-dispensersystem til rengøringsklude, perfekt til industrielle og medicinske miljøer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven