Der findes et alternativ til dette produkt:

Rengøringsklud BLUE

Art.-nr.: 089190 BLUE
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Egnet til rengøring ja
    Længde 360 mm
    Bredde 360 mm
    Materiale Polyesternylon
    Farve blå
    fugt ja
    Udførelse effektiv rengøringsklud
    Vægt 34 g
    Produkttype Polereklud

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 089190 BLUE
    EAN/GTIN 638060980330
    Producentnummer 7100315157

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med patenteret fiberkombination i polyester og nylon. Fedt- og smudsoptagelsen er op til 100 gange højere end gængse rengøringsklude. Kan vaskes ved op til 95 °C; mål 360×360 mm; kan bruges med og uden kemiske stoffer. Til tørrengøring, fugtig rengøring og våd rengøring.

    Anvendelse:

    Ekstremt økonomisk rengøring af alle overflader. Ideel til optisk udstyr samt mellemrengøring af slebne overflader.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven