Luvfaste rengøringsklude, sæt R

Art.-nr.: 089180 R
Sæt pris 4 styk (DKK 1,86 / 1 Abrisse)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Tidligere Tork-betegnelse Purotop
    Servietter 4×200
    Bredde 165 mm
    Længde 300 mm
    Passertilholder / dispenser W1
    Produkttype Papirrengøringsservietter

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 089180 R
    EAN/GTIN 7322540741209
    Producentnummer 190492

    Betegnelse

    Udførelse:

    Rengøring er at fjerne pletter og snavs fra overflader, maskiner eller værktøj med klude, der anvendes tørt eller med vand, opløsnings- eller rengøringsmidler.
    Tork fnugfrie rengøringsklude er robuste og fleksible. Da kludene leveres rullet i en spand, har du mulighed for at fremstille dine egne fugtige rengøringsklude med de kemikalier, du har brug for. Enkeltbladsudleveringen og det let aflåselige låg forhindrer, at rengøringskludene tørrer ud.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven