Ekstra kraftige industrirengøringsklude R

Art.-nr.: 089148 R
(DKK 2,28 / 1 Abrisse)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
219 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Tidligere Tork-betegnelse 570
Servietter 160
Bredde 320 mm
Længde 380 mm
Passertilholder / dispenser F1, W1, W2
Produkttype Papirrengøringsservietter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 089148 R
EAN/GTIN 7322540517002
Producentnummer 570137

Betegnelse

Udførelse:

Rengøring er at fjerne pletter og snavs fra overflader, maskiner eller værktøj med klude, der anvendes tørt eller med vand, opløsnings- eller rengøringsmidler.
Tork ekstra kraftige industrirengøringsklude (570): til rengøring af valser, skæreknive, beholdere i rustfrit stål og vedligeholdelse af produktionsanlæg, køretøjsvedligeholdelse. Opløsningsmiddelbestandige klude med god sugeevne til beskyttelse af hænder mod varme og skarpe metaldele. Med exelClean™-effekt til professionelle rengøringsresultater. Meget lav elektrisk opladning.

Passer til:

Papirrulleholder nr. 089160 str. F1, W1, W2.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele