Der findes et alternativ til dette produkt:

Industrirengøringsklude R

Art.-nr.: 089145 R
Rabat
372,50 DKK
(DKK 1,05 / 1 Abrisse)
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producent-ID 520372
    Tidligere Tork-betegnelse 520
    Servietter 210
    Bredde 374 mm
    Længde 238 mm
    Passertilholder / dispenser Handy-Box
    Produkttype Papirrengøringsservietter

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 089145 R
    EAN/GTIN 7322540057515
    Producentnummer 520371

    Betegnelse

    Udførelse:

    Rengøring er at fjerne pletter og snavs fra overflader, maskiner eller værktøj med klude, der anvendes tørt eller med vand, opløsnings- eller rengøringsmidler.
    Tork industrirengøringsklude (520): til rengøring af dreje- og fræseværktøjer, stanse-, skære- og bukkemaskiner, motordele og emner. Bløde, fleksible og opløsningsmiddelbestandige klude til rengøring af smalle områder og fjernelse af olie og fedt. Med exelClean™-effekt til professionelle rengøringsresultater.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven