{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producent-ID | 500137 | |
Producentbetegnelse | 500137 | |
Servietter | 600 | |
Lag | 1 | |
Rulle-⌀ | 25 cm | |
Rullelængde | 1,5 m | |
Tylle-⌀ | 7,1 cm | |
Bredde | 264 mm | |
Længde | 264 mm | |
Farve | hvid | |
fugt | nej | |
Passertilholder / dispenser | W2; W3; W1 | |
Certificeret til kontakt med levnedsmidler | ja | |
Vægt | 2,5 kg | |
Transportemballage | Pap | |
Produkttype | Papirrengøringsservietter |
Artikelnummer | 089138 R | |
EAN/GTIN | 7322542310939 |