Ekstra luvfaste rengøringsklude, sæt 8 dele R

Art.-nr.: 089134 R
Sæt pris 8 styk (DKK 2,73 / 1 Abrisse)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Tidligere Tork-betegnelse Purotop
    Servietter 8×75
    Bredde 300 mm
    Længde 385 mm
    Passertilholder / dispenser Small-Pack
    Produkttype Papirrengøringsservietter

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 089134 R
    EAN/GTIN 7322540823462
    Producentnummer 190493

    Betegnelse

    Udførelse:

    Rengøring er at fjerne pletter og snavs fra overflader, maskiner eller værktøj med klude, der anvendes tørt eller med vand, opløsnings- eller rengøringsmidler.
    Tork ekstra luvfaste rengøringsklude (Purotop): til anvendelse sammen med rengørings-, opløsnings- og desinfektionsmidler. Til rengøring af armaturer og indvendige beklædninger og desinfektion af elektriske apparater. Testet og godkendt af bilindustrien.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven