Kraftige universal-papirservietter, sæt 2 dele (blå) W

Art.-nr.: 089130 W
Sæt pris 2 styk (DKK 0,22 / 1 Abrisse)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
336 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Tidligere Tork-betegnelse 420
    Servietter 2×750
    Lag 2
    Bredde 235 mm
    Længde 340 mm
    Farve blå
    Passertilholder / dispenser W1, W2
    Produkttype Papirservietter

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 089130 W
    EAN/GTIN 7322540183580
    Producentnummer 130052

    Betegnelse

    Udførelse:

    Bredt udvalg af specialklude til gulvvask og rengøring. Hver klud er udviklet til en speciel opgave. Med den passende hygiejnedispenser får du et effektivt system.
    Kludene er velegnede til kontakt med fødevarer.
    Tork kraftige universalpapirstørreservietter (420): til optørring af væsker og støv. På grund af QuickDry-kvaliteten kraftigere og bedre sugeevne end normalt papir.
    Med den rigtige aftørringsklud er det muligt at opsuge udtrådte eller spildte væsker væsentligt mere effektivt og effektivt eller opsuge snavs og støv. Hænderne beskyttes mod snavs og varme. Tørreklude fås som rulleklude eller enkeltklude.

    Passer til:

    Papirrulleholder nr. 089160 str. W1 og W2.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven