Ekstra kraftige industripapirservietter, sæt 5 dele, Type: W

Art.-nr.: 089126 W
Sæt pris 5 styk (DKK 1,16 / 1 Abrisse)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tidligere Tork-betegnelse 440
Servietter 5×100
Lag 3
Bredde 385 mm
Længde 325 mm
Farve hvid
Passertilholder / dispenser W4
Produkttype Papirservietter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 089126 W
EAN/GTIN 7322540183832
Producentnummer 130082

Betegnelse

Udførelse:

Bredt udvalg af specialklude til gulvvask og rengøring. Hver klud er udviklet til en speciel opgave. Med den passende hygiejnedispenser får du et effektivt system.
Kludene er velegnede til kontakt med fødevarer.
Tork ekstra kraftige industripapirservietter (440): egner til optørring af olie og fedt. På grund af QuickDry-kvaliteten kraftigere og bedre sugeevne end normalt papir.
Med den rigtige aftørringsklud er det muligt at opsuge udtrådte eller spildte væsker væsentligt mere effektivt og effektivt eller opsuge snavs og støv. Hænderne beskyttes mod snavs og varme. Tørreklude fås som rulleklude eller enkeltklude.

Passer til:

Papirrulleholder nr. 089160 str. W4.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven