Indvendig mikrometer af wolframcarbid aflæsning 0,01 mm 425 - 450 mm

Art.-nr.: 0888519
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 0888519
    EAN/GTIN 4029713225209
    Producentnummer 0888519

    Betegnelse

    Udførelse:

    • DIN 863-4
    • Aflæsning: 0,01 mm
    • Læsedele er satinforkromet
    • Hårdmetalmåleflader dia. 6 mm, sfærisk lappet
    • Fra måleområdet 100 - 125 mm med klemmeisolering
    • Fra måleområdet 100 - 125 mm med låsering

    Beskrivelse:

    Indvendig mikrometer, cylindrisk udformning. Aflæsningsdele matforkromet, aflæsning 0,01 mm. Diameter på måleenderne: 6 mm. Målefladerne er forsynet med HM. Levering inkl. klemring. Emballage: trækasse

    Egenskab:

    • Aflæsning: 0,01 mm
    • Måleområde (mm): 425 - 450
    • Fejlgrænse (mm): 0,012 mm
    • Fejlgrænse (µm): 12 µm
    • Spindelafstand_mm: 0,5 mm

    Norm:

    DIN 863-4

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven