Udførelse:
- DIN 863-4
- Aflæsning: 0,01 mm
- Læsedele er satinforkromet
- Hårdmetalmåleflader dia. 6 mm, sfærisk lappet
- Fra måleområdet 100 - 125 mm med klemmeisolering
- Fra måleområdet 100 - 125 mm med låsering
Beskrivelse:
Indvendig mikrometer, cylindrisk udformning. Aflæsningsdele matforkromet, aflæsning 0,01 mm. Diameter på måleenderne: 6 mm. Målefladerne er forsynet med HM. Levering inkl. klemring. Emballage: trækasse
Egenskab:
- Aflæsning: 0,01 mm
- Måleområde (mm): 350 - 375
- Fejlgrænse (mm): 0,011 mm
- Fejlgrænse (µm): 11 µm
- Spindelafstand_mm: 0,5 mm
Norm:
DIN 863-4