Indvendig mikrometer af wolframcarbid aflæsning 0,01 mm 275 - 300 mm

Art.-nr.: 0888513
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0888513
EAN/GTIN 4029713225148
Producentnummer 0888513
L-nummer L40510 908

Betegnelse

Udførelse:

  • DIN 863-4
  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Læsedele er satinforkromet
  • Hårdmetalmåleflader dia. 6 mm, sfærisk lappet
  • Fra måleområdet 100 - 125 mm med klemmeisolering
  • Fra måleområdet 100 - 125 mm med låsering

Beskrivelse:

Indvendig mikrometer, cylindrisk udformning. Aflæsningsdele matforkromet, aflæsning 0,01 mm. Diameter på måleenderne: 6 mm. Målefladerne er forsynet med HM. Levering inkl. klemring. Emballage: trækasse

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 275 - 300
  • Fejlgrænse (mm): 0,009 mm
  • Fejlgrænse (µm): 9 µm
  • Spindelafstand_mm: 0,5 mm

Norm:

DIN 863-4

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven