Indvendig mikrometer af wolframcarbid aflæsning 0,01 mm 50 - 75 mm

Art.-nr.: 0888504
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 0888504
EAN/GTIN 4029713208882
Producentnummer 0888504
L-nummer L40510 1407

Betegnelse

Udførelse:

  • DIN 863-4
  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Læsedele er satinforkromet
  • Hårdmetalmåleflader dia. 6 mm, sfærisk lappet
  • Fra måleområdet 100 - 125 mm med klemmeisolering
  • Fra måleområdet 100 - 125 mm med låsering

Beskrivelse:

Indvendig mikrometer, cylindrisk udformning. Aflæsningsdele matforkromet, aflæsning 0,01 mm. Diameter på måleenderne: 6 mm. Målefladerne er forsynet med hårdmetal. Emballage: trækasse

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 50 - 75
  • Fejlgrænse (mm): 0,005 mm
  • Fejlgrænse (µm): 5 µm
  • Spindelafstand_mm: 0,5 mm

Norm:

DIN 863-4

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven