Mikrometerhoved med roterende spindel, 0,01 mm 0 - 25 mm

Art.-nr.: 0886507
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 0886507
EAN/GTIN 4029713027100
Producentnummer 0886507

Betegnelse

Udførelse:

  • DIN 863-2
  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Læsedele er satinforkromet
  • Hårdmetalmåleflader

Beskrivelse:

Mikrometerhoved med ratchet, spindeldiameter 6,5 mm, måletromle diameter 18 mm. Aflæsning 0,01 mm, aflæsningsdelene er matforkromede, målefladerne er af hårdt metal.

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 0 - 25
  • Fejlgrænse (mm): 0,003 mm
  • Fejlgrænse (µm): 3 µm
  • Spindeldiameter_mm: 6,5 mm

Norm:

DIN 863-2

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven