Indvendig mikrometer med målesnæb måleflader af hårdmetal 150-175 mm

Art.-nr.: 0885507
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0885507
EAN/GTIN 4029713225087
Producentnummer 0885507

Betegnelse

Udførelse:

  • Fabriksstandard
  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Læsedele og krop er satinforkromet
  • Skraldestop
  • Hårdmetalmåleflader
  • Målerflader med cylindrisk hårdmetal

Beskrivelse:

Indvendig mikrometer med målespindler. Aflæsningsdele og krop matforkromet, aflæsning 0,01 mm. Målefladerne er forsynet med hårdmetal. Målekraften styres af en føleratchet. Leveres uden indstillingsringe. Emballage: Trækasse

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 150 - 175
  • Spindelafstand_mm: 0,5 mm

Norm:

DIN 863-4

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven